Nem visszaküldhető

KANLUX - Fcsőarm 1x36W szabadonsugárzó mennyezeti LED csőhöz IP20 SN094070 - 26361

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fcsőarm 1x36W szabadonsugárzó mennyezeti LED csőhöz IP20 SN094070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - G13

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339263612

Sonepar cikkszám

SN094070

Gyártói cikkszám

26361

Gyártói típuskód

ALDO 4LED

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

G13

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fcsőarm 1x36W szabadonsugárzó mennyezeti LED csőhöz IP20