Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fcsőarm 1x58W szabadons menny IP20 GT68383 - 4604

MásolásMásolás
KANLUX - Fcsőarm 1x58W szabadons menny IP20 GT68383

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - G13

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339046048

Sonepar cikkszám

GT68383

Gyártói cikkszám

4604

Gyártói típuskód

ALDO 158

Anyag:

rozsdamentes acél

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

G13

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x58W szabadons menny