KANLUX - Fcsőarm 2x18W fehér tükrös menny ind. IP20 GT33743 - 7095
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Foglalat - G13
Hosszúság - 732 mm
Szélesség - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339070951
Sonepar cikkszám
GT33743
Gyártói cikkszám
7095
Gyártói típuskód
OFRA TL-218B-W
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Foglalat:
G13
Hosszúság:
732 mm
Szélesség:
160 mm
Magasság / mélység:
53 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x18W fehér tükrös menny ind.