KANLUX - Fcsőarm 2x18W parabola menny Tridonic EVG IP20 SN021306 - 19733
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339197337
Sonepar cikkszám
SN021306
Gyártói cikkszám
19733
Gyártói típuskód
NOTUS TR 218-EVG
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
615 mm
Szélesség:
300 mm
Magasság / mélység:
75 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x18W parabola menny Tridonic EVG