KANLUX - Fcsőarm 2x28W alu ház műanyag burás menny/függ direkt/ind IP20 GT91212 - 18870
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 4000-0 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339188700
Sonepar cikkszám
GT91212
Gyártói cikkszám
18870
Gyártói típuskód
LESTRA 228-SR
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
4000-0 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Lámpatestek ; KANLUX ; Fcsőarm 2x28W alu ház műanyag burás menny/függ direkt/ind