KANLUX - Fcsőarm 2x36W ezüst tükrös menny EVG IP20 SN017695 - 19107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - ezüst
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - G13
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017695
Gyártói cikkszám
19107
Gyártói típuskód
OFRA TL-236B-SR EVG
Ház színe:
ezüst
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
G13
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x36W ezüst tükrös menny EVG