Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fcsőarm 2x36W fehér tükrös menny EVG IP20 GT88816 - 19106

MásolásMásolás
KANLUX - Fcsőarm 2x36W fehér tükrös menny EVG IP20 GT88816

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - G13

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339191069

Sonepar cikkszám

GT88816

Gyártói cikkszám

19106

Gyártói típuskód

OFRA TL-236B-W EVG

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

G13

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x36W fehér tükrös menny EVG