KANLUX - Fcsőarm 2x36W fehér tükrös menny ind. IP20 GT33740 - 7096
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Foglalat - G13
Hosszúság - 1342 mm
Szélesség - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339070968
Sonepar cikkszám
GT33740
Gyártói cikkszám
7096
Gyártói típuskód
OFRA TL-236B-W
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Foglalat:
G13
Hosszúság:
1342 mm
Szélesség:
160 mm
Magasság / mélység:
53 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x36W fehér tükrös menny ind.