KANLUX - Fcsőarm 2x36W opál búrás menny komp. IP20 SN007509 - 8523
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - G13
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007509
Gyártói cikkszám
8523
Gyártói típuskód
MEBA TL-236/OP EVG
Anyag:
rozsdamentes acél
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
G13
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; KANLUX ; Fcsőarm 2x36W opál búrás menny komp.