KANLUX - Fcsőarm 2x36W parabola menny EVG IP20 SN067890 - 22290
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Foglalat - G13
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 1250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN067890
Gyártói cikkszám
22290
Gyártói típuskód
NOTUS PREMIUM 236 NT
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Foglalat:
G13
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1250 mm
Szélesség:
330 mm
Magasság / mélység:
60 mm
Lámpateljesítmény:
72-72 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x36W parabola menny EVG