KANLUX - Fcsőarm 2x36W szabadons menny IP20 LED csőhöz SN093357 - 26364
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - G13
Hosszúság - 1235 mm
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339263643
Sonepar cikkszám
SN093357
Gyártói cikkszám
26364
Gyártói típuskód
ALDO 236
Fényforrással:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
G13
Hosszúság:
1235 mm
Feszültség fajtája:
AC
Lámpateljesítmény:
72-72 W
Fényforrás:
LED cserélhető
Fcsőarm 2x36W szabadons menny IP20 LED csőhöz