Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fcsőarm 2x58W PC búrás menny IP65 GT35985 - 4515

MásolásMásolás
KANLUX - Fcsőarm 2x58W PC búrás menny IP65 GT35985

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Ütésállóság (IK) - IK02

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339045157

Sonepar cikkszám

GT35985

Gyártói cikkszám

4515

Gyártói típuskód

MAH-1258-/A-PS

Foglalat:

G13

Ütésállóság (IK):

IK02

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Lámpatestek ; KANLUX ; Fcsőarm 2x58W PC búrás menny IP65