KANLUX - Fcsőarm 2x58W PCburás menny IP65 LED csőhöz SN118699 - 22801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1160 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339228017
Sonepar cikkszám
SN118699
Gyártói cikkszám
22801
Gyártói típuskód
MAH PLUS-258/4LED/PC
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1570 mm
Szélesség:
125 mm
Magasság / mélység:
92 mm
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Rendszer teljesítmény:
58 W
Alkalmazható fényforrások száma:
2