Nem visszaküldhető

KANLUX - Fcsőarm 4x18W parabola sülly komp.EVG IP20 SN025613 - 19730

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fcsőarm 4x18W parabola sülly komp.EVG IP20 SN025613

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339197306

Sonepar cikkszám

SN025613

Gyártói cikkszám

19730

Gyártói típuskód

REGIS 3 EVG 418 PT lámpa T8

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 4x18W parabola sülly komp.EVG