Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fcsőarm LED 2x36W PS burás menny LED csőhöz IP20 SN128809 - 26961

MásolásMásolás
KANLUX - Fcsőarm LED 2x36W PS burás menny LED csőhöz IP20 SN128809

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - egyéb

  • Foglalat - G13

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339269614

Sonepar cikkszám

SN128809

Gyártói cikkszám

26961

Gyártói típuskód

MEBA 4LED 2X120 PS

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

G13

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

1250 mm

Szélesség:

153 mm

Magasság / mélység:

65 mm

Lámpateljesítmény:

0-36 W

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Fényforrás:

LED cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Fcsőarm LED 2x36W PS burás menny LED csőhöz IP20