KANLUX - Fcsőarm LED 2x36W PS burás menny LED csőhöz IP20 SN139960 - 26964
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339269645
Sonepar cikkszám
SN139960
Gyártói cikkszám
26964
Gyártói típuskód
MEBA 4LED 2X120 OP PS
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
egyéb
Foglalat:
G13
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1250 mm
Szélesség:
153 mm
Magasság / mélység:
65 mm
Lámpateljesítmény:
0-36 W
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Fényforrás:
LED cserélhető
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
2