MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Fénykábel LED hidegfehér 13mm 50m dob GT62345 - 8630

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fénykábel  LED hidegfehér 13mm 50m dob GT62345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényszín - fehér

  • Fényforrás - egyéb

  • Teljes hossz - 50 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339086303

Sonepar cikkszám

GT62345

Gyártói cikkszám

8630

Gyártói típuskód

GIVRO LED-CW 50M

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

egyéb

Teljes hossz:

50 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Fénykábel LED hidegfehér 13mm 50m dob