MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Fénykábel LED melegfehér 13mm 50m dob GT72253 - 8642

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fénykábel  LED melegfehér 13mm 50m dob GT72253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 5 W

  • Kivitel - tömlő

  • Fényforrások száma méterenként - 25

  • Fényszín - fehér

  • Szélesség - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339086426

Sonepar cikkszám

GT72253

Gyártói cikkszám

8642

Gyártói típuskód

GIVRO LED-WW 50M

Lámpateljesítmény méterenként:

5 W

Kivitel:

tömlő

Fényforrások száma méterenként:

25

Fényszín:

fehér

Szélesség:

13 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Teljes hossz:

50 m

Lámpatestek ; KANLUX ; Fénykábel LED melegfehér 13mm 50m dob