Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Hajólámpa 1x60W izzós E27 IP43/IK06 fém ovális SN112213 - 70522

MásolásMásolás
KANLUX - Hajólámpa 1x60W izzós E27 IP43/IK06 fém ovális SN112213

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339705228

Sonepar cikkszám

SN112213

Gyártói cikkszám

70522

Gyártói típuskód

MILO 7040T

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK06

Búra anyaga:

mintázott üveg

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

165 mm

Szélesség:

100 mm

Magasság / mélység:

110 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Hajólámpa 1x60W izzós E27 IP43/IK06 fém ovális