MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Kerti állólámpa 20W 230V E27 foglalat IP44 50 cm SN087906 - 25683

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Kerti állólámpa 20W 230V E27 foglalat IP44 50 cm SN087906

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság / mélység - 500 mm

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

  • Ház színe - fekete

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087906

Gyártói cikkszám

25683

Gyártói típuskód

SORTA 50

Magasság / mélység:

500 mm

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Ház színe:

fekete

Feszültség fajtája:

AC

Lámpatestek ; EC000300 ; Kerti állólámpa 20W 230V E27 foglalat IP44 50 cm