MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Kerti állólámpa 20W 230V GU10 foglalat IP44 50 cm SN099273 - 25661

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Kerti állólámpa 20W 230V GU10 foglalat IP44 50 cm SN099273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Csatlakozó csőátmérő - 16/20 mm

  • Bevezetések száma - 12

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099273

Gyártói cikkszám

25661

Gyártói típuskód

NOVIA 120 D

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Csatlakozó csőátmérő:

16/20 mm

Bevezetések száma:

12

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Mélység:

37 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Fedélrögzítés:

pattintós

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Kerti állólámpa 20W 230V GU10 foglalat IP44 50 cm