Nem visszaküldhető

KANLUX - Kerti falikar 2x35W GU10 ezüst IP44 SN031885 - 22442

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Kerti falikar 2x35W GU10 ezüst IP44 SN031885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339224422

Sonepar cikkszám

SN031885

Gyártói cikkszám

22442

Gyártói típuskód

ZEW EL-235J-GR

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

110 mm

Szélesség:

65 mm

Magasság / mélység:

235 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 2x35W GU10 ezüst IP44