KANLUX - Kerti LED-es állólámpa max 35W GU10 PAR16 500mm max 35W IP44 SN142308 - 29002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - antracit
Ház anyaga - alumínium
Védettség (IP) - IP44
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339290021
Sonepar cikkszám
SN142308
Gyártói cikkszám
29002
Gyártói típuskód
GORI 50
Ház színe:
antracit
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP44
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
500 mm
Feszültség fajtája:
AC
Lámpateljesítmény:
0-35 W
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Kerti LED-es állólámpa max 35W GU10 PAR16 500mm max 35W IP44