KANLUX - Közvil lpt LED-es 60W 8400lm 4000K STRETON LED SN160760 - 36230
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339362308
Sonepar cikkszám
SN160760
Gyártói cikkszám
36230
Gyártói típuskód
STRETON LED 60W NW
Közvil lpt LED-es 60W 8400lm 4000K STRETON LED