MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Közvilágítási lámpatest 1x LED 7800lm 4000K IP65 szürke SN115898 - 27331

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Közvilágítási lámpatest 1x LED 7800lm 4000K IP65 szürke SN115898

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Védettség (IP) - IP65

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Fényszín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2538 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115898

Gyártói cikkszám

27331

Gyártói típuskód

Street-LED 27331

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Védettség (IP):

IP65

Rendszer teljesítmény:

60 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-35-40 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

7800-7800 lm

Szélesség:

74 mm

Magasság / mélység:

424 mm

Hosszúság:

265 mm

Huzalozás típusa:

vég

Közvilágítási lámpatest 1x LED 7800lm 4000K IP65 szürke