KANLUX - Lámpatest keret GOVIK DSO-W fehér IP20 SN137336 - 29235
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339292353
Sonepar cikkszám
SN137336
Gyártói cikkszám
29235
Gyártói típuskód
GOVIK DSO-W
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
12-240 V
Fénykilépés:
direkt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
80 mm
Magasság / mélység:
60 mm
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Beépítési átmérő:
67 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1