KANLUX - lámpatest keret GOVIK-ST DSO-B kék IP20 SN137339 - 29237
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - alumínium
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339292377
Sonepar cikkszám
SN137339
Gyártói cikkszám
29237
Gyártói típuskód
GOVIK-ST DSO-B
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
alumínium
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
12-240 V
Fénykilépés:
direkt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
80 mm
Magasság / mélység:
60 mm
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Beépítési átmérő:
67 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1