KANLUX - LAVEN 80 GR lámpa E27 SX132566 - 36545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339365453
Sonepar cikkszám
SX132566
Gyártói cikkszám
36545
Gyártói típuskód
36545
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
130 mm
Szélesség:
130 mm
Magasság / mélység:
800 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
LAVEN 80 GR lámpa E27