KANLUX - LAVEN EL 28 SE-GR lámpa E27 SX132572 - 36547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - E27
Mozgásérzékelővel - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339365477
Sonepar cikkszám
SX132572
Gyártói cikkszám
36547
Gyártói típuskód
36547
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E27
Mozgásérzékelővel:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
148 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság / mélység:
276 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Falra szerelhető:
Igen
LAVEN EL 28 SE-GR lámpa E27