KANLUX - LED-es por és páramentes lpt. 600mm 12W/15W/18W 1450lm/1800lm/2200lm 3000K/4000K/6500K IP54 IK 3Y SN205307 - 39503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339395030
Sonepar cikkszám
SN205307
Gyártói cikkszám
39503
Gyártói típuskód
39503
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
62 mm
Magasság / mélység:
27 mm
Rendszer teljesítmény:
12 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP54
Szabályozható fényerősség:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1450-1450 lm
Falra szerelhető:
Igen
LED-es por és páramentes lpt. 600mm 12W/15W/18W 1450lm/1800lm/2200lm 3000K/4000K/6500K IP54 IK 3Y