KANLUX - LED-es por páramentes lpt. 1200mm 48W 4000K 6500lm IP65/IK08 SN125926 - 33170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339331700
Sonepar cikkszám
SN125926
Gyártói cikkszám
33170
Gyártói típuskód
TP STRONG LED 48W-NW
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
8 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
LED-es por páramentes lpt. 1200mm 48W 4000K 6500lm IP65/IK08