Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED lépcsővilágító 3W 4000K GLASI SN146855 - 33695

MásolásMásolás
KANLUX - LED lépcsővilágító 3W 4000K GLASI SN146855

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339336958

Sonepar cikkszám

SN146855

Gyártói cikkszám

33695

Gyártói típuskód

GLASI LED 3W P NW-GR

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

LED lépcsővilágító 3W 4000K GLASI