Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED lépcsővilágító 3W 4000K GLASI SN179082 - 33694

MásolásMásolás
KANLUX - LED lépcsővilágító 3W 4000K GLASI SN179082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-130 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 100-130 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN179082

Gyártói cikkszám

33694

Gyártói típuskód

GLASI LED 3W P NW-B

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-130 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

100-130 V

LED lépcsővilágító 3W 4000K GLASI