KANLUX - LED lépcsővilágító lámpatest ERINUS IP20 SN129446 - 33330
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339333308
Sonepar cikkszám
SN129446
Gyártói cikkszám
33330
Gyártói típuskód
ERINUS LED LL GR-WW
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Feszültség fajtája:
DC
Névleges feszültség:
12-12 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
75 mm
Szélesség:
16 mm
Huzalozás típusa:
vég
Magasság / mélység:
75 mm
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési átmérő:
60 mm
Rendszer teljesítmény:
1.5 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
30-30 lm
Falra szerelhető:
Igen
Fényhasznosítás:
20-20 lm/W