Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED panel 25W 2600lm 4000K Fekete SN161692 - 24645

MásolásMásolás
KANLUX - LED panel 25W 2600lm 4000K Fekete SN161692

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339246455

Sonepar cikkszám

SN161692

Gyártói cikkszám

24645

Gyártói típuskód

TYBIA M 25W-NW B

LED panel 25W 2600lm 4000K Fekete