Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED panel 34W 4080lm 4000K 300x1200mm SN174291 - 37175

MásolásMásolás
KANLUX - LED panel 34W 4080lm 4000K 300x1200mm SN174291

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN174291

Gyártói cikkszám

37175

Gyártói típuskód

BLINGO U34W 4080 120N

LED panel 34W 4080lm 4000K 300x1200mm