Nem visszaküldhető

KANLUX - LED panel 34W 4080lm 4000K 600x600mm SN168521 - 37171

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED panel 34W 4080lm 4000K 600x600mm SN168521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 34 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 4080-4080 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN168521

Gyártói cikkszám

37171

Gyártói típuskód

BLINGO 34W 4080 60NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

34 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4080-4080 lm

LED panel 34W 4080lm 4000K 600x600mm