Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED panel 34W 4080lm 4000K IP20 SN167668 - 37173

MásolásMásolás
KANLUX - LED panel 34W 4080lm 4000K IP20 SN167668

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

757 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN167668

Gyártói cikkszám

37173

Gyártói típuskód

BLINGO U34W 4080 60NW

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

mintázott

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényérzékelővel:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

595 mm

Szélesség:

595 mm

Magasság / mélység:

25 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Rendszer teljesítmény:

34 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4080-0 lm

Fényhasznosítás:

120-0 lm/W

LED-panel:

Igen

LED panel 34W 4080lm 4000K IP20