Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - LED panel 36W 3800lm 4000K 600x600mm IP20 SN166228 - 29817

MásolásMásolás
KANLUX - LED panel 36W 3800lm 4000K 600x600mm IP20 SN166228

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN166228

Gyártói cikkszám

29817

Gyártói típuskód

BLINGO R 36W 6060 NW

LED panel 36W 3800lm 4000K 600x600mm IP20