Nem visszaküldhető

KANLUX - LED panel 38W 3800lm 4000K 600x600 IP44/20 SN179822 - 33174

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED panel 38W 3800lm 4000K 600x600 IP44/20 SN179822

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 38 W

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP44

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3800-3800 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN179822

Gyártói cikkszám

33174

Gyártói típuskód

BLINGO IPRN38W 6060NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

38 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3800-3800 lm

LED panel 38W 3800lm 4000K 600x600 IP44/20