Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - LED panel 38W 3800lm 4000K 600x600mm IP44/20 SN149778 - 33181

MásolásMásolás
KANLUX - LED panel 38W 3800lm 4000K 600x600mm IP44/20 SN149778

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149778

Gyártói cikkszám

33181

Gyártói típuskód

BLINGO IPR 38W 6060 NW

LED panel 38W 3800lm 4000K 600x600mm IP44/20