Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED panel 38W 3800lm 4000K SZÜRKE SN159626 - 24640

MásolásMásolás
KANLUX - LED panel 38W 3800lm 4000K SZÜRKE SN159626

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339246400

Sonepar cikkszám

SN159626

Gyártói cikkszám

24640

Gyártói típuskód

TYBIA LED 38W-NW

LED panel 38W 3800lm 4000K SZÜRKE