MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - LED panel 45W 3600lm 4000K 1200x300mm SN074929 - 30221

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED panel 45W 3600lm 4000K 1200x300mm SN074929

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Ház anyaga - műanyag

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074929

Gyártói cikkszám

30221

Gyártói típuskód

BAREV N LED 36W-NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti LED-es lámpatest 36W 4000K 3000lm IP20 fehér