KANLUX - LED panel 45W 4000K 3800lm 600x600mm IP20 SN099901 - 31132
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 595 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099901
Gyártói cikkszám
31132
Gyártói típuskód
BAREV LED N 45W-NW
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
595 mm
Szélesség:
595 mm
Magasság / mélység:
14 mm
Lámpateljesítmény:
45-45 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3800-0 lm
LED panel 45W 4000K 3800lm 600x600mm IP20