Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED panel 48W 6250lm 4000K IP20 SN165827 - 33179

MásolásMásolás
KANLUX - LED panel 48W 6250lm 4000K IP20 SN165827

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - egyéb

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1160 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165827

Gyártói cikkszám

33179

Gyártói típuskód

BLINGO TUN48W 6060 NW

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

egyéb

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

595 mm

Szélesség:

595 mm

Magasság / mélység:

25 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Rendszer teljesítmény:

48 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

6250-0 lm

Fényhasznosítás:

130-0 lm/W

LED panel 48W 6250lm 4000K IP20