Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Led szalag 10W 24V 4000K (25m/tekercs) 3Y SN194462 - 38433

MásolásMásolás
KANLUX - Led szalag 10W 24V 4000K (25m/tekercs) 3Y SN194462

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN194462

Gyártói cikkszám

38433

Gyártói típuskód

LCOBB 10W/M 24IP00-NW

Led szalag 10W 24V 4000K (25m/tekercs) 3Y