Nem visszaküldhető

KANLUX - LED szalag 10W/m 12DC 3000K 5m/tekercs SN183270 - 37230

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag 10W/m 12DC 3000K 5m/tekercs SN183270

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN183270

Gyártói cikkszám

37230

Gyártói típuskód

LCOB 10W/M 12 IP00-WW LEDSZ

LED szalag 10W/m 12DC 3000K 5m/tekercs