KANLUX - LED szalag 10W/m 4000K 1000lm/m 5m/tekercs SN164426 - 33368

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag 10W/m 4000K 1000lm/m 5m/tekercs SN164426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 10 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP00

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN164426

Gyártói cikkszám

33368

Gyártói típuskód

LCOB 10W/M 24 IP00-NW

Lámpateljesítmény méterenként:

10 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP00

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Szélesség:

8 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Magasság / mélység:

5000 mm

Fényáram / méter:

1000 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Teljes hossz:

5 m

LED szalag 10W/m 4000K 1000lm/m 5m/tekercs