Nem visszaküldhető

KANLUX - LED szalag 11W/m 900lm/m 6000K (5m/tekercs) SN148585 - 33304

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag 11W/m 900lm/m 6000K (5m/tekercs) SN148585

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1250 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1450 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339333049

Sonepar cikkszám

SN148585

Gyártói cikkszám

33304

Gyártói típuskód

L60 11W/M 12IP00-CW LEDSZALAG

Névleges tartós áram (Iu):

1250 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Pólusszám:

4

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

176 W

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP40

LED szalag 11W/m 900lm/m 6000K (5m/tekercs)