Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED szalag 14W/m 24V 1540lm/m 4000K 5m fehér 5Y COB SN200443 - 39411

MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag 14W/m 24V 1540lm/m 4000K 5m fehér 5Y COB SN200443

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339394118

Sonepar cikkszám

SN200443

Gyártói cikkszám

39411

Gyártói típuskód

LCOB 14W/M 24 IP00-NW

LED szalag 14W/m 24V 1540lm/m 4000K 5m fehér 5Y COB